Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07852
07852.060.012
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
Perno sextavado interior com ponta cortada MF DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H M6X0,75X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
12 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M6
dv
3
L (mm)
12
P
0.75
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E27-183
NEN
≈2343
DIN
≈916
BS
≈4168-5
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
Números do artigo
Referência
07852.060.012
EAN
8717077089099
UBB
500647163970
UNSPSC
31161518