Nedtrain Oud
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
Pernos com sextavado interior
20010
20010.030.003
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
Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço Sem tratamento de superficie 14H M3X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
3 mm
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
3
n
0.4
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-160
ISO
4766
NEN
1487
DIN
551
Números do artigo
Referência
20010.030.003
EAN
8717077068391
UBB
500645177618
UNSPSC
31161505