Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
20010
20010.030.025
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
Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço Sem tratamento de superficie 14H M3X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
25 mm
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
25
n
0.4
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1487
ISO
4766
NF
E25-160
DIN
551
Números do artigo
Referência
20010.030.025
EAN
8717077068414
UBB
500645177873
UNSPSC
31161505