Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
51292
51292.030.008
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
Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M3X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
8 mm
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Info
Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Dimensões
d-D
M3
D (mm)
2
dp
2
L (mm)
8
n
0.4
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4766
NEN
1487
NF
E25-160
DIN
551
Números do artigo
Referência
51292.030.008
EAN
8715492280299
UBB
951351832674
UNSPSC
31161505