Nedtrain Oud
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
Pernos com sextavado interior
20030
20030.016.003
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
Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço Sem tratamento de superficie 14H M1,6X3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
3 mm
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M1.6
dt (max.)
0.16
L (mm)
3
n
0.25
P
0.35
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7434
DIN
553
NEN
1488
BS
4219
NF
E25-161
Números do artigo
Referência
20030.016.003
EAN
8717077068872
UBB
500645182493
UNSPSC
31161505