Nedtrain Oud
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
Pernos com sextavado interior
51293
51293.050.010
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
Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M5X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
10 mm
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Dimensões
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-161
BS
4219
NEN
1488
ISO
7434
DIN
553
Números do artigo
Referência
51293.050.010
EAN
8715492280800
UBB
951351825827
UNSPSC
31161505