Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
51293
51293.040.008
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
Perno com fenda ponta em cone DIN 553 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M4X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
8 mm
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Rosca
Métrica
Info
Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Dimensões
d-D
M4
dt (max.)
0.4
L (mm)
8
n
0.6
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-161
DIN
553
ISO
7434
BS
4219
NEN
1488
Números do artigo
Referência
51293.040.008
EAN
8715492280701
UBB
951351824838
UNSPSC
31161505