text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Pernos com sextavado interior
51291
51291.040.005
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
Perno com fenda ponta cortada DIN 438 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M4X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
5 mm
Encaixe
Fenda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Rosca
Métrica
Info
Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.
Dimensões
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1486
NF
E25-163
DIN
438
ISO
7436
Números do artigo
Referência
51291.040.005
EAN
8715494104678
UBB
500571477909
UNSPSC
31161505