Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
20015
20015.040.020
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
Perno com fenda ISO 4766 Aço Zincado 14H M4X20
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
20 mm
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Dimensões
d-D
M4
dt (max.)
2.5
n (min.)
0.66
L (mm)
20
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1487
ISO
4766
NF
E25-160
Números do artigo
Referência
20015.040.020
EAN
8717077314733
UBB
500651002114
UNSPSC
31162400