Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
20051
20051.040.012
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
Perno com fenda DIN 427 Aço Zincado 14H 4X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Chamfered
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
12 mm
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Chamfered
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b
4.8
d-D
M4
L (mm)
12
n
0.6
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
427
ISO
2342
Números do artigo
Referência
20051.040.012
EAN
8717077278080
UBB
500647883478
UNSPSC
31161505