Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
20050
20050.030.008
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
Perno com fenda DIN 427 Aço Sem tratamento de superficie 14H 3X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Chamfered
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
8 mm
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Chamfered
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b
3.6
d-D
M3
L (mm)
8
n
0.4
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
427
ISO
2342
Números do artigo
Referência
20050.030.008
EAN
8717077277502
UBB
500647877603
UNSPSC
31161505