Pernos com duas porcas
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos com duas porcas
22060
22060.200.115
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
Perno com 2 porcas sextavadas BS ≈4882 Aço ASTM A193M - ASTM A194M Sem tratamento de superficie Gr.B7 - Gr.2H M20X115
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M20
Comprimento
115 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
383.1
Info
Altura da porca ’M’ não está em conformidade com BS 4882.
L é o comprimento nominal do perno inclui extremidades com chanfro.
Código pautal
Ver
Dimensões
B
30
d-D
M20
L (mm)
115
M
20
P
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Números do artigo
Referência
22060.200.115
EAN
8715492616210
UBB
950353057132
UNSPSC
31161619
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD