text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A320/A194 Aço Galvanizado a quente Gr.L7 - Gr.7L 3/4X110 (4.1/4)

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Classe Gr.L7 - Gr.7L
Material Aço
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 110 mm
Classe Gr.L7 - Gr.7L
Material Aço
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensões

L (mm) 110

Padrões

ASTM A320/A194

Números do artigo

Referência PIMN4191110

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.