text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Pernos com duas porcas
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
Pernos com duas porcas
LOCA_PIMI1
PIMI1285195
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço Zincado Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X195 (7.3/4)
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.1/8 Inch
Comprimento
195 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
L (mm)
195
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
PIMI1285195