Pernos com duas porcas
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
Pernos com duas porcas
LOCA_PIMI2
PIMI2476380
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço Passivado a amarelo Gr.B7 - Gr.2H 1.7/8X380 (15)
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.7/8 Inch
Comprimento
380 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
L (mm)
380
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
PIMI2476380