Pernos com duas porcas
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
Pernos com duas porcas
LOCA_PIMPM
PIMPM158090
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASTM A193/A194 Aço inoxidável (Inox) Sem tratamento de superficie Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T 5/8X90 (3.1/2)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T
Material
Aço inoxidável
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
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
5/8 Inch
Comprimento
90 mm
Classe
Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T
Material
Aço inoxidável
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
L (mm)
90
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
PIMPM158090
UBB
500649561429
UNSPSC
00000000