text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X390 (15.3/8)

Article number
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy

Specifications

Diameter 1.3/8 Inch
Length 390 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Gwint 8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Dimensions

B 2.1875
L (mm) 390
M 34.1

Standards

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Article numbers

Article number 22539.349.390
EAN 8715494327114
UBB 500578156365
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.