Pernos com duas porcas
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
Pernos com duas porcas
22539
22539.381.279
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/2X280 (11)
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Rosca
8 Unified National
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.1/2 Inch
Comprimento
280 mm
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Rosca
8 Unified National
Fios por polegada
8
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
B
2.375
L (mm)
280
M
37.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Números do artigo
Referência
22539.381.279
EAN
8715494306966
UBB
500578162124
UNSPSC
31161619