Pernos com duas porcas
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
Pernos com duas porcas
22534
22534.222.076
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 7/8X75 (3)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B8 - Gr.8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
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
7/8 Inch
Comprimento
75 mm
Classe
Gr.B8 - Gr.8
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
9
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
B
1.4375
L (mm)
75
M
21.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Números do artigo
Referência
22534.222.076
EAN
8715494406970
UBB
500578990441
UNSPSC
31161619