Pernos com duas porcas
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
Pernos com duas porcas
22326
22326.285.105
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X105 (4.1/8)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Material
Aço
Material técnico
ASTM A320 - ASTM A194
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
1.1/8 Inch
Comprimento
105 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Material
Aço
Material técnico
ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
8 Unified National
Fios por polegada
8
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Dimensões
B
1.8125
L (mm)
105
M
28.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Números do artigo
Referência
22326.285.105
EAN
8715494360265
UBB
500578267998
UNSPSC
31161619