Pernos com duas porcas
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
Pernos com duas porcas
22330
22330.285.209
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
Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X210 (8.1/4)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.L7 - Gr.4
Material
Aço
Material técnico
ASTM A320 - ASTM A194
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
1.1/8 Inch
Comprimento
210 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.4
Material
Aço
Material técnico
ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
8 Unified National
Fios por polegada
8
Info
Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
As porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.
Dimensões
B
1.8125
L (mm)
210
M
28.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Números do artigo
Referência
22330.285.209
EAN
8715492621337
UBB
951353145653
UNSPSC
31161619