text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X120 (4.3/4)

Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita

Spezifikationen

Diâmetro 1.1/8 Inch
Comprimento 120 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Material Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca 8 Unified National
Fios por polegada 8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Maße

B 1.8125
L (mm) 120
M 28.2

Normen

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Artikelnummern

Artikelnummer 22086.285.120
EAN 8715494395052
UBB 500578792367
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.