text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt M1 Metall KRAFT KOMP M1 39 peças


Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 peças 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet com 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptador de broca Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Chave de fendas Zyklop 1/4",: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 brocas de torneira combinadas HSS: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 Brocas de torção de metal HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Acessório de pinça para parafusos para lâminas de aparafusadoras, brocas longas e chaves L, com função de fixação para parafusos: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Aparelho de teste de fase monopolar: 0,5 x 3 x 70 mmConjunto de ferramentas compacto com as 39 ferramentas de aparafusar mais importantes para trabalhos em metal. Inclui o incrivelmente rápido roquete Zyklop Speed e acessórios, 7 chaves de caixa manuais e eléctricas, tamanhos 5,5-13, 1 porta-bits universal, 13 bits com um comprimento de 89 mm, 6 brocas helicoidais para metal com um diâmetro de 3-10 mm, 1 pinça de parafuso para segurar firmemente os parafusos, 1 testador de fase monopolar 247, caixa têxtil, muito robusta e durável, pode ser posicionada na vertical na prateleira da oficina para uma arrumação conveniente, proteção adicional da superfície graças ao material têxtil exterior, baixo peso e volume para uma mobilidade simplificada.

Article number 81618.005.928
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Packed per 1

Specifications

Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 12
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 7
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 39
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 13
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 300
Código pautal
Type Tool Set

Description

Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 peças 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet com 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Extensão Zyklop com manga de rotação livre, comprida, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensão oscilante Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptador de broca Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Chave de fendas Zyklop 1/4",: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 89 mm 6x 847 brocas de torneira combinadas HSS: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 Brocas de torção de metal HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Acessório de pinça para parafusos para lâminas de aparafusadoras, brocas longas e chaves L, com função de fixação para parafusos: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Aparelho de teste de fase monopolar: 0,5 x 3 x 70 mmConjunto de ferramentas compacto com as 39 ferramentas de aparafusar mais importantes para trabalhos em metal. Inclui o incrivelmente rápido roquete Zyklop Speed e acessórios, 7 chaves de caixa manuais e eléctricas, tamanhos 5,5-13, 1 porta-bits universal, 13 bits com um comprimento de 89 mm, 6 brocas helicoidais para metal com um diâmetro de 3-10 mm, 1 pinça de parafuso para segurar firmemente os parafusos, 1 testador de fase monopolar 247, caixa têxtil, muito robusta e durável, pode ser posicionada na vertical na prateleira da oficina para uma arrumação conveniente, proteção adicional da superfície graças ao material têxtil exterior, baixo peso e volume para uma mobilidade simplificada.

Article numbers

Article number 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05135928001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.