text.skipToContent text.skipToNavigation

Passador com perfuração ISO 2341 B Aço de corte Zincado 12X40MM


Objednací číslo
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Lh 34.5
Material Aço de corte
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 44.3
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Diâmetro 12 mm
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Lh 34.5
Material Aço de corte
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 44.3
Código pautal 74153300

Rozměry

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 40

Normy

ISO 2341-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 39798.120.040
EAN 8717077327948
UBB 500651134875
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.