Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07041
07041.200.040
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
Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M20X1,50X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
40 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica extra fina
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b
40
d-D
M20
dk (max.)
30
Rosca total C ≤
70
k (max.)
20
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
ISO
12474
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Números do artigo
Referência
07041.200.040
EAN
8717077026940
UBB
500644783945
UNSPSC
31161605