Parafusos rosca de metais
U51862
U51862.013.0043
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
Parafuso UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #6-32X7/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Truss head
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.6
Comprimento
7/16 Inch
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Truss head
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
32
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensões
A (max.)
0.321
H (max.)
0.086
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.3
Números do artigo
Referência
U51862.013.0043
EAN
8712423001183
UBB
500625056774
UNSPSC
31161504