Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
U04360
U04360.062.0300
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
Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 5/8-18X3 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/8 Inch
Comprimento
3 Inch
Classe
Gr.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Unified National Fine
Fios por polegada
18
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
ft = fully threaded
Dimensões
F
0.9375
H
0.390625
LT (min.): L
6 Inch
1.75
LT (min.): L≤6 Polegadas
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Números do artigo
Referência
U04360.062.0300
EAN
8717077354982
UBB
500620877919
UNSPSC
31161620