Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
02400
02400.381.304
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
Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço Sem tratamento de superficie Gr.5 1.1/2X12 Inch
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.5
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
1.1/2 Inch
Comprimento
12 Inch
Classe
Gr.5
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
6
Dimensões
F
2.25
H
0.9375
LT (min.): L
6 Inch
3.5
LT (min.): L≤6 Polegadas
3.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Números do artigo
Referência
02400.381.304
EAN
8715492424181
UBB
950351264086
UNSPSC
31161620
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc