Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
U01000
U01000.125.1000
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
Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 1.1/4-7X10 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.5
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.1/4 Inch
Comprimento
10 Inch
Classe
Gr.5
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
7
Info
ft = fully threaded
Dimensões
F
1.875
H
0.78125
LT (min.): L
6 Inch
3
LT (min.): L≤6 Polegadas
2.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Números do artigo
Referência
U01000.125.1000
EAN
8717077335851
UBB
500620692524
UNSPSC
31161620