text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 316 CW1 / CW2 5/16-18X2.1/2


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe CW1 / CW2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5/16 Inch
Comprimento 2.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe CW1 / CW2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F593 316
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 18
Info
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Polegadas 0.875

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência U55000.031.0250
EAN 8717077395411
UBB 500621353274
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.