Parafusos auto roscantes
67110
67110.080.020
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
Parafuso sextavado din7500d DIN 7500 D Aço inoxidável (Inox) A2 M8X20
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
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
dc (max.)
16.9
k (max.)
7
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-DE
Números do artigo
Referência
67110.080.020
EAN
8712423011915
UBB
500654595916
UNSPSC
31162400