Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
04135
04135.100.060
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
Parafuso sextavado com flange MF DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M10X1,25X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
60 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Características especiais dos parafusos sextavados com flange:
A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial.
A flange permite que os furos mais largos (oversized) sejam cobertos.
Não é necessário anilha.
Dimensões
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
60
P
1.25
s
15
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Números do artigo
Referência
04135.100.060
EAN
8715493858121
UBB
955351423764
UNSPSC
31161620