Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavados com flange
04137
04137.160.035
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
Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Zincado 10.9 M16X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
35 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.Características específicas de parafusos sextavados com flange:
A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Dimensões
b (min.)
38
d-D
M16
dc (max.)
35
k (max.)
14.4
L (mm)
35
P
2
s
21
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
Números do artigo
Referência
04137.160.035
EAN
8717077238732
UBB
500648946084
UNSPSC
31161620