My Favorites
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
Parafusos sextavados com flange
01258
01258.060.016
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
Parafuso sextavado com flange DIN ≈6921 Aço Zincado 8.8 M6X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
16 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de parafusos sextavados com flange com serrilha:
A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial
O aro de flange serrilhado confere excelentes propriedades de auto-travamento.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Dimensões
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
16
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
≈6921
Números do artigo
Referência
01258.060.016
EAN
8715492041289
UBB
954351276009
UNSPSC
31161620