Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01091
01091.060.025
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
Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Ri Aço Zincado 22H M6X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
25 mm
Threaded pitch (P)
1
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dg
4.4
dp (max.)
4
g2
3.5
k
5
L (mm)
25
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
561-Ri
Números do artigo
Referência
01091.060.025
EAN
8717077270589
UBB
500647910289
UNSPSC
31161620