Parafusos serrilhados
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
Parafusos serrilhados
16659
16659.030.006
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
Parafuso serrilhado tipo baixo DIN 653 Aço Sem tratamento de superficie M3X6
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
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
6 mm
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
dk
12
e
2
Rosca total C ≤
10
k
2.5
L (mm)
6
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
653
Números do artigo
Referência
16659.030.006
EAN
8717077262096
UBB
500649314670
UNSPSC
31161500