Nedtrain Oud
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
Parafusos serrilhados
51829
51829.050.018
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
Parafuso serrilhado tipo alto DIN 464 Aço inoxidável (Inox) A1 M5X18
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
18 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Dimensões
b
15
d-D
M5
dk
20
ds
10
Rosca total C ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
18
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
464
Números do artigo
Referência
51829.050.018
EAN
8715494287098
UBB
500512310797
UNSPSC
31161500