Parafuso abre roscas
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
Parafuso abre roscas
67588
67588.030.010
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
Parafuso rosca para plástico 45º cabeça de queijo TX Aço Zincado 3X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
10 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Dimensões
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
10
Chave caixa
8
D (max.)
3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67588.030.010
EAN
8712423031531
UBB
500656871182
UNSPSC
31161512