Parafuso abre roscas
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
Parafuso abre roscas
67588
67588.025.008
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
Parafuso rosca para plástico 45º cabeça de queijo TX Aço Zincado 2,5X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
8 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Dimensões
C (max.)
2.55
D (mm)
2.5
dk (max.)
4
k (max.)
1.6
L (mm)
8
Chave caixa
6
D (max.)
2.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67588.025.008
EAN
8712423031500
UBB
500656870846
UNSPSC
31161512