Parafuso abre roscas
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
Parafuso abre roscas
67587
67587.018.008
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
Parafuso rosca para plástico 45º cabeça de queijo PZ Aço Zincado 1,8X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
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
1.8 mm
Comprimento
8 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Dimensões
C (max.)
1.85
D (mm)
1.8
dk (max.)
3.6
k (max.)
1.5
L (mm)
8
Nr. fenda
0
D (max.)
1.75
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67587.018.008
EAN
8712423031081
UBB
500656867222
UNSPSC
31161512