Parafuso abre roscas
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
Parafuso abre roscas
67582
67582.030.014
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça redonda com flange TX Aço Zincado 3X14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
14 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Dimensões
d1 (max.)
6
D (mm)
3
k (max.)
2.1
L (mm)
14
Nr. Torx®
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67582.030.014
EAN
8712423039070
UBB
500656851796
UNSPSC
31161512