My Favorites
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
Parafuso abre roscas
51809
51809.040.012
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça redonda com flange TX Aço inoxidável (Inox) A2 4X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
12 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
para plásticos
Dimensões
d1 (max.)
8
D (mm)
4
k (max.)
2.6
L (mm)
12
Nr. Torx®
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51809.040.012
EAN
8712423023741
UBB
500656811865
UNSPSC
31161512