Parafuso abre roscas
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
Parafuso abre roscas
51807
51807.035.016
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça redonda com flange PZ Aço inoxidável (Inox) A2 3,5X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
para plásticos
Dimensões
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
16
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51807.035.016
EAN
8712423023611
UBB
500656794798
UNSPSC
31161512