Parafuso abre roscas
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
Parafuso abre roscas
67572
67572.040.030
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça de queijo PZ Aço Zincado 4X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
30 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Dimensões
D (mm)
4
dk (max.)
7.5
k (max.)
2.6
L (mm)
30
Nr. Torx®
20
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67572.040.030
EAN
8712423037045
UBB
500656833232
UNSPSC
31161512