Parafuso abre roscas
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
Parafuso abre roscas
67572
67572.025.014
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça de queijo PZ Aço Zincado 2,5X14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
14 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Dimensões
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.2
k (max.)
1.6
L (mm)
14
Nr. Torx®
7
Chave caixa
7
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67572.025.014
EAN
8712423036758
UBB
500656830675
UNSPSC
31161512