Parafuso abre roscas
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
Parafuso abre roscas
67571
67571.040.014
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça de queijo PZ Aço Passivado a preto 4X14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a preto
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
14 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a preto
Rosca
para plásticos
Dimensões
D (mm)
4
dk (max.)
7
k (max.)
2.7
L (mm)
14
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67571.040.014
EAN
8712423036444
UBB
500656827705
UNSPSC
31161512