Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
51770
51770.030.020
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
Parafuso rosca para madeira cabeça queijo Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 3X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
20 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Dimensões
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
2.2
L (mm)
20
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51770.030.020
EAN
8715492309150
UBB
950350276719
UNSPSC
31161508