Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
49210
49210.025.008
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
Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 2,5X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
8 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
8
n
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Números do artigo
Referência
49210.025.008
EAN
8717077087361
UBB
500645400945
UNSPSC
31161508