Nedtrain Oud
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
Parafusos para madeira
25110
25110.016.008
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
Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Aço Zincado 1,6X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.6 mm
Comprimento
8 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
1.6
dk
3.2
ds
1.6
k (max.)
1.3
L (mm)
8
n
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Números do artigo
Referência
25110.016.008
EAN
8717077072619
UBB
500645219873
UNSPSC
31161508