text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Parafusos para madeira
51860
51860.025.010
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
Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Aço inoxidável (Inox) A2 2,5X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
10 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
2.5
dk
5
ds
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
10
n
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Números do artigo
Referência
51860.025.010
EAN
8715492311177
UBB
950350089112
UNSPSC
31161508